Prismabek (per stuk), Voor bekbreedte: 130mm

Artikelnummer: 360539 130
Korting
151,50 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 130 mm
Geschikt voor kleurcode NC-HOLEX
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360539 130
EAN/GTIN 4045197772985
Nummer fabrikant 360539 130

Omschrijving

Toepassing:

Uitbreiding van de spanmogelijkheden.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machineklem nr. 360535.