Getrapte bek mobiel 130

Artikelnummer: 360536 130
Korting
211,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 130 mm
Bekhoogte h 52 mm
Hoogte h1 22 mm
Beklengte l 74 mm
Lengte l1 30 mm
Geschikt voor kleurcode NC-HOLEX
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360536 130
EAN/GTIN 4045197772954
Nummer fabrikant 360536 130

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde en geslepen getrapte bekken.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 360538; 360539; 360541.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machineklem nr. 360535.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.