Basisconstructie voor verlenging, Voor type: 125

Artikelnummer: 360467 125
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
L 176 mm
Breedte B 126 mm
Hoogte H 100 mm
Producttype basisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360467 125
EAN/GTIN 4045197806581
Nummer fabrikant 360467 125

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT NC-hogedruk-machineklem nr. 360465.