A20Q PCLNL-09G Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603641
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603641
EAN/GTIN 7291075261585
Nummer fabrikant 3603641
L-nummer L23990 299

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. afschuinen 25 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 30 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.