A-PTFNL 20-3X kotterbeugels met een aanzethoek van 91° en een knevelklem voor negatieve driehoekige TNMX of TNMG beitelplaatjes

Artikelnummer: 3603633
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603633
EAN/GTIN 7291075350753
Nummer fabrikant 3603633
L-nummer L23990 2047

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kotterstaven
  • Afname diameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Dmin. uitsteek 1,55″
  • Totale lengte (buitendiameter): 10″
  • Holte (H): 1,1″

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Funktionsbredde (WF): 0.8″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): TNMG 331-F3P
  • Mindste udboringsdiameter (DMIN): 1.55″
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Rakevinkel aksial (GAMP): -6 Degrees
  • Rakevinkel radial (GAMF): -12 Degrees
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1.6″
  • Skafthøjde (H): 1.1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles