A-PCLNR 20-3X Krukvergrendeling voor CNMX inzetstukken

Artikelnummer: 3603629
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603629
EAN/GTIN 7291075260380
Nummer fabrikant 3603629
L-nummer L23990 1265

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1,551″, totale lengte (OAL) 10″, schachthoogte (H) 1,142″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,77″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,551″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -13 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,575″
  • Schachthoogte (H): 1,142″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles