PSDON 20-5-IQ Kruk Lock en Zwaluwstaart Pocket Spangereedschap met Unieke Dubbelzijdige Vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3603444
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603444
EAN/GTIN 7291075325560
Nummer fabrikant 3603444
L-nummer L23990 985

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1,4″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 0,65″
  • Lengte kop (links): 1,4″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 5/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SOMG 54
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -8,5 graden
  • Schachthoogte (H): 1-1/4″
  • Schachtbreedte (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen