PWLNR 16-4-JHP Gereedschapshouders met hendelvergrendeling voor Trigon snijplaten met kanalen voor hogedrukkoelmiddel

Artikelnummer: 3603310
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603310
EAN/GTIN 7291075323467
Nummer fabrikant 3603310
L-nummer L23990 1367

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1,3″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • Lengte kop (links): 1,3″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 43..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 1″
  • Schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.