PSDON 5050T-25-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided Square Inserts

Artikelnummer: 3603287
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603287
EAN/GTIN 7291075450194
Nummer fabrikant 3603287
L-nummer L23990 646

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 300 mm, koplengte (LH) 51,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 300 mm
  • Functiebreedte (WF) 26 mm
  • Koplengte (links) 51,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMG 2509
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8,5 graden
  • Schachthoogte (H) 50 mm
  • Schachtbreedte (B) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen