A32T SVUCR-16 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3603231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603231
    EAN/GTIN 7291075065558
    Nummer fabrikant 3603231
    L-nummer L23990 588

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin partial 40 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 29 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 22 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1604
    • Dmin afsteken 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 300 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
    • Schachthoogte (H) 29 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen