SLANR 3232P-15 TANG-JHP Screw-Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3603198
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603198
    EAN/GTIN 7291075301427
    Nummer fabrikant 3603198
    L-nummer L23990 1420

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 30 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 170 mm
    • Functiebreedte (WF) 40 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) LNMX 1506
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen