PCLNR 2525M-12-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603171
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603171
EAN/GTIN 7291075301342
Nummer fabrikant 3603171
L-nummer L23990 1541

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 33 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNMG 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm