C6 SVJCR-45065-16-JHP Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3603126
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603126
    EAN/GTIN 7291075301472
    Nummer fabrikant 3603126
    L-nummer L23990 1512

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 65 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (rechts)
    • Eindschuine hoek (ECA) 70 graden
    • Functionele lengte (LF) 65 mm
    • Functiebreedte (WF) 45 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) VCMT 1604
    • Totale lengte (OAL) 103 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen