PWLNR 2525M-08X-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying HELITURN LD WNMX or WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3603119
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603119
    EAN/GTIN 7291075300635
    Nummer fabrikant 3603119
    L-nummer L23990 1486

    Omschrijving

    Beskrivning:

    General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 33 mm

    Kännetecken:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Functional Width (WF) 32 mm
    • Head Length (LH) 33 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Shank Height (H) 25 mm
    • Shank Width (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen