SDJCR 1010K-11S Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3603106
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603106
EAN/GTIN 7291075066265
Nummer fabrikant 3603106
L-nummer L23990 1987

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 20,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,15 mm
  • Koplengte (links) 20,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Inserts