SCACL 1010K-09S Screw Lock Tools for Swiss-Type Machines Carrying 7° Clearance 80° Diamond Inserts

Artikelnummer: 3603100
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603100
EAN/GTIN 7291075111927
Nummer fabrikant 3603100
L-nummer L23990 1967

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 15,2 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Koplengte (links) 15,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm