SVPCL 1616K-11S 117° Lead Angle Screw Lock Tools Carrying 35° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3603097
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603097
EAN/GTIN 7291075303179
Nummer fabrikant 3603097
L-nummer L23990 1955

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm