SVJCR 1010K-11S Screw-lock holders for 7° clearance 35° diamond inserts.

Artikelnummer: 3603094
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603094
    EAN/GTIN 7291075074642
    Nummer fabrikant 3603094
    L-nummer L23990 1944

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 22 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 125 mm
    • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
    • Koplengte (links) 22 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 10 mm
    • Schachtbreedte (B) 10 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen