Omschrijving:
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36030 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,2 mm lang, 22 mm breed en 0,30 mm dik.
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36030 is 500 stuks onder bestelnummer 36030.35. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
Knippen:
Standaard slijpen
- Bladfacetten:
karakteristieken 1-voudig
blad:
4-weg bruikbaar blad
Kenmerk:
- Bladvorm Industrieel blad afgerond
- Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 1-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 2
- Snijkanten: 4-voudig bruikbaar