SVJCR-11-PAD 93° Lead Angle Screw Lock Adapters Carrying 35° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3602669
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602669
EAN/GTIN 7291075252835
Nummer fabrikant 3602669
L-nummer L23990 1546

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 42 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 42 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.