PLANL 4040R-22 TANG Lever Lock Tools Carrying LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3602635
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602635
EAN/GTIN 7291075233063
Nummer fabrikant 3602635
L-nummer L23990 1364

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 200 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Functiebreedte (WF) 47 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Beschrijving van de wisselplaat (MIID) LNMX 2210..R/L.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen