DTGNR 2020K-16 91° Lead Angle R-Clamp External Turning Tools Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3602582
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602582
EAN/GTIN 7291075192858
Nummer fabrikant 3602582
L-nummer L23990 1315

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TNMG 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts