SLBNR 4040R-22 TANG External 75° Lead Tools Carrying Tangentially Screw Clamped Inserts

Artikelnummer: 3602555
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602555
    EAN/GTIN 7291075211719
    Nummer fabrikant 3602555
    L-nummer L23990 1214

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 200 mm, koplengte (LH) 35 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 200 mm
    • Functiebreedte (WF) 35 mm
    • Koplengte (links) 35 mm
    • Beschrijving van de wisselplaat (MIID) LNMX 2210..R/L.
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4 graden
    • Schachthoogte (H) 40 mm
    • Schachtbreedte (B) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen