DSBNL 3232P-12 75° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3602549
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602549
EAN/GTIN 7291075195231
Nummer fabrikant 3602549
L-nummer L23990 1188

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 38 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Koplengte (links) 38 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm