C5 SVVCN-00060-16 Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3602480
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602480
    EAN/GTIN 7291075201710
    Nummer fabrikant 3602480
    L-nummer L24230 187

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (HAND) neutraal
    • Functionele lengte (LF) 50 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1604
    • Totale lengte (OAL) 80 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen