C6 DDJNR-45065-15 Tools with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks Carrying Negative 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3602461
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602461
EAN/GTIN 7291075180879
Nummer fabrikant 3602461
L-nummer L24230 180

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 65 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Functiebreedte (WF) 45 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DN..15
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.