C4 SCLCL-27050-09 Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks, for 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3602460
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602460
    EAN/GTIN 7291075201550
    Nummer fabrikant 3602460
    L-nummer L24230 63

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 50 mm
    • Functiebreedte (WF) 27 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
    • Totale lengte (OAL) 74 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen