HSK A63WH-SVVNN-J12F 72.5° Lead Angle Tools with HSK Exchangeable Tapered Shanks Carrying 35° Negative Inserts

Artikelnummer: 3602393
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HSK
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602393
    EAN/GTIN 7291075200225
    Nummer fabrikant 3602393
    L-nummer L24230 163

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 110 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Functionele lengte (LF) 110 mm
    • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
    • Naam van de snijplaat (MIID) VNM. 12T3
    • Totale lengte (OAL) 142 mm
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 14 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HSK" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen