C4 SVVNN-00050-12F 72.5° Lead Angle Tools, for 35° Negative Inserts with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 3602322
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602322
EAN/GTIN 7291075201734
Nummer fabrikant 3602322
L-nummer L24230 25

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VN.. 12T3
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 14 graden