E-SCLCR 10-3 KOPSCHROEF Boringskoppen met 80° ruitvormige beitelplaatjes met positieve speling van 7°, gemonteerd op hardmetalen staven

Artikelnummer: 3602216
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602216
EAN/GTIN 7291075178180
Nummer fabrikant 3602216
L-nummer L23990 854

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,787″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,59″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,43″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CCMT 3-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,787″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,17″
  • Schachthoogte (H): 0,59″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.