PCLCL 1616M-09S Side Lever Lock Tools Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602190
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602190
    EAN/GTIN 7291075172928
    Nummer fabrikant 3602190
    L-nummer L23990 780

    Omschrijving

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 09T3
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen