PCLCL 1012M-09S Side Lever Lock Tools Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602189
    EAN/GTIN 7291075172911
    Nummer fabrikant 3602189
    L-nummer L23990 778

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 10 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen