E16R SDUCL-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3602168
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602168
EAN/GTIN 7291075065022
Nummer fabrikant 3602168
L-nummer L23990 319

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afschuining 20 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Inserts