DCBNR 2525M-12 R-Clamp Tools with 75° Lead Angle Using the 100° Corner of CNMG Inserts

Artikelnummer: 3602074
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602074
EAN/GTIN 7291075195002
Nummer fabrikant 3602074
L-nummer L23990 1695

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 36 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNMG 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm