DWLNL 2525M-08 External 95° Lead Tools Carrying Negative WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602038
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602038
EAN/GTIN 7291075192018
Nummer fabrikant 3602038
L-nummer L23990 1688

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 35 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) WNMG 0804
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm