PCLCR 1616M-09S Side Lever Lock Tools Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602015
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602015
EAN/GTIN 7291075172843
Nummer fabrikant 3602015
L-nummer L23990 1683

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm