MARTOR INDUSTRIE MESJE 36020 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 36020.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36020.50
EAN/GTIN 4002632921599
Nummer fabrikant 36020.50
L-nummer L60170 241

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36020 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,4 mm lang, 22 mm breed en 0,20 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36020 is verkrijgbaar onder bestelnummer 36020,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.