E06H SWUCR-02 Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601987
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601987
    EAN/GTIN 7291075161779
    Nummer fabrikant 3601987
    L-nummer L23990 264

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin parting 6,6 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schachthoogte (H) 5,4 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Richting (rechts)
    • Functiebreedte (WF) 3,3 mm
    • Voer de naam (MIID) WCGT 020102L in
    • Dmin afsteken 6,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
    • Schachthoogte (H) 5,4 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen