E12 SDUCR-07 HEAD Interchangeable Screw Clamped Boring Heads Carrying Positive 7° Clearance 55° Rhombic Inserts Mounted on Carbide Bars

Artikelnummer: 3601980
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601980
EAN/GTIN 7291075178210
Nummer fabrikant 3601980
L-nummer L23990 232

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 15,8 mm, totale lengte (buitendiameter) 179 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 070201-PF in
  • Dmin afsteken 15,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 179 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -9 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 24,8 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm