S-SDUCR 6-2 Schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 3601972
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601972
EAN/GTIN 7291075093209
Nummer fabrikant 3601972
L-nummer L23990 1497

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,562″, totale lengte (OAL) 6″, schachthoogte (H) 0,33″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,35″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,562″
  • Totale lengte (OAL): 6″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 0,882″
  • Schachthoogte (H): 0,33″