E-SDUCR 8-2 schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 3601953
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601953
EAN/GTIN 7291075093186
Nummer fabrikant 3601953
L-nummer L23990 1221

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,629″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,456″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,35″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,629″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
  • Schachthoogte (H): 0,456″