E-SDUCR 6-2 schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes en 7° speling

Artikelnummer: 3601952
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601952
EAN/GTIN 7291075093179
Nummer fabrikant 3601952
L-nummer L23990 1217

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,562″, totale lengte (OAL) 6″, schachthoogte (H) 0,33″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,35″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,562″
  • Totale lengte (OAL): 6″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -9 graden
  • Schachthoogte (H): 0,33″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.