CCLNR 2525M-12CEA C typ Clamp-lock holders for CERAMIC 80° diamond nagative inserts.

Artikelnummer: 3601828
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601828
EAN/GTIN 7291075113419
Nummer fabrikant 3601828
L-nummer L23990 1643

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 27 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNGN 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm