S-SWUBR 5-5 Miniatuur kotterbanken met schroefklem en kleine WBMT Trigon-bits

Artikelnummer: 3601807
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601807
EAN/GTIN 7291075093360
Nummer fabrikant 3601807
L-nummer L23990 1932

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, minimale boring diameter (DMIN) 0,33″, totale lengte (OAL) 4-1/2″, schachthoogte (H) 0,293″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,17″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,33″
  • Totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -12 graden
  • Schachthoogte (H): 0,293″