S16Q SUXCR-10 CM Screw Lock Boring Bars Carrying Four Different 7° Clearance Geometries

Artikelnummer: 3601779
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601779
EAN/GTIN 7291075102963
Nummer fabrikant 3601779
L-nummer L23990 165

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin opdeling 20 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen