PQLCL 1616H-09 Lever-lock holders for square inserts with 7° clearance and 80° corners.

Artikelnummer: 3601551
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601551
EAN/GTIN 7291075062779
Nummer fabrikant 3601551
L-nummer L23990 1454

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 22 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,65 mm
  • Voer de naam (MIID) QCMT 09T3 in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen