MWLNR 3232P-13W Top Wedge Lock External Toolholders for Large Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601527
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601527
EAN/GTIN 7291075234053
Nummer fabrikant 3601527
L-nummer L23990 1566

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 45 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 45 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) WNMG 1306
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm