S32U PQLNL-12 Lever-lock boring bars for negative square inserts with 80° corners.

Artikelnummer: 3601408
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601408
    EAN/GTIN 7291075064292
    Nummer fabrikant 3601408
    L-nummer L23990 564

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. afsteken 40 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 22 mm
    • Voer de naam (MIID) QNMG 120408-GN in
    • Dmin afsteken 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 350 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
    • Schachthoogte (H) 29 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen