PQLNL 2020K-12 Lever Lock Tools Carrying Negative Inserts with Four 80° Corners

Artikelnummer: 3601400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3601400
    EAN/GTIN 7291075062816
    Nummer fabrikant 3601400
    L-nummer L23990 1406

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 26,6 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 125 mm
    • Functiebreedte (WF) 25 mm
    • Koplengte (links) 26,6 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) QNMG 1204
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen