S7 SWUBL-065 Schroefklemmen voor miniatuur kotterbanken met kleine WBMT Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601388
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601388
EAN/GTIN 7291075093346
Nummer fabrikant 3601388
L-nummer L23990 983

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,276″, totale lengte (OAL) 4″, schachthoogte (H) 0,354″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,14″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WBMT 52.004R
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,276″
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -13 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 0,937″
  • Schachthoogte (H): 0,354″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen